Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Balken; gelb; 60mcd; 15x15mm; 1,8÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSX40601-AY
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSX40601-AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: gelb
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,5V
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 585...595nm
Helligkeit: 60mcd
Display-Art: Balken
Display-Typ: LED
Abmessungen: 15x15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.