Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; kaltweiß; 10000÷12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; kaltweiß; 10000÷12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
LED; 5mm; kaltweiß; 10000÷12000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSW44K5A32A-1-TU
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSW44K5A32A-1-TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 10000...12000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 6500K
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,31; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.