Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; violett; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; violett; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; violett; 30°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSV5DL3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV5DL3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: violett
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 400...410nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.