Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
LED; UV; 30°; 20mA; P: 114mW; 360÷370nm; 3÷3,8VDC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-OSV1YL8131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV1YL8131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 114mW
Betriebsspannung: 3...3,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Optische Leistung: 2...4mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.