Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 60°; 20mA; 114mW; λd: 360÷370nm; 3÷3,8V; THT; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSV1YL5B61A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSV1YL5B61A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 3...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 114mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 360...370nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Optische Leistung: 2...4mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.