Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSTF5131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTF5131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,8...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 3000...4200mcd
Helligkeit der Farbe rot: 1560...2180mcd
Helligkeit der Farbe blau: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend;dreifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.