Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSTBWAS2C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTBWAS2C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,7...3,4/2,7...3,4V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;620...630nm
Helligkeit der Farbe grün: 750...1120mcd
Helligkeit der Farbe rot: 400...500mcd
Helligkeit der Farbe blau: 220...330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.