Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,9mm; RGB; 100°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/2,7÷3,6/2,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,9mm; RGB; 100°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/2,7÷3,6/2,7÷3,6V
LED; 4,9mm; RGB; 100°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6/2,7÷3,6/2,7÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSTAMA51A5A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSTAMA51A5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 1,25mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,7...3,6/2,7...3,6V
Anzahl Ausgänge: 4
Gemeinsame Elektrode: Anode
Durchmesser LED-Diode: 4,9mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;620...630nm
Diodenlinse: transparent mit Diffusionsschicht
Helligkeit der Farbe grün: 2180...3000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 2180...3000mcd
Helligkeit der Farbe blau: 1560...2180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.