Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; RGB; blinkend,dreifarbig; 30°; 3,8÷5V; 20mA; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OST1MA3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OST1MA3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3,8...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;619...629nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 4200...5000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 4200...5000mcd
Helligkeit der Farbe blau: 2180...3000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend;dreifarbig
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.