Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED; SMD; 3535; RGBW; 3,5x3,7x1,95mm; 3,7÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSSK5SF44
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSSK5SF44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,7...5,5V
LED-Farbdioden: RGBW
Dioden-Typ: Programmierbare LED
Wellenlänge λd: 520...530nm;620...630nm;460...470nm
Helligkeit der Farbe grün: 600...1000mcd
Helligkeit der Farbe rot: 250...450mcd
Helligkeit der Farbe blau: 120...250mcd
Farbtemperatur: 5500-8500K
Aktualisierungsfrequenz: 800kHz
Abmessungen: 3,5x3,7x1,95mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.