Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; rot/grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 1,8÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSRG51B1S
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRG51B1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm;565...575nm
Helligkeit der Farbe grün: 100...220mcd
Helligkeit der Farbe rot: 150...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.