Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot/gelb-grün; 2x1,25x0,8mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; rot/gelb-grün; 2x1,25x0,8mm; 120°; 20mA
LED; SMD; 0805; rot/gelb-grün; 2x1,25x0,8mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSRG0805C1E-0.8T
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSRG0805C1E-0.8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 1,8...2,6/1,8...2,6V
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565...575nm;617...630nm
Helligkeit der Farbe grün: 30...50mcd
Helligkeit der Farbe rot: 80...150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 2x1,25x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.