Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0802; rot; 70÷150mcd; 2,1x0,6x1mm; 120°; 1,8÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0802; rot; 70÷150mcd; 2,1x0,6x1mm; 120°; 1,8÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0802; rot; 70÷150mcd; 2,1x0,6x1mm; 120°; 1,8÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSR50802C1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSR50802C1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 0802
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 70...150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,1x0,6x1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,202*
€ 1,43038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.