Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 200÷400mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 35°; 1,8÷2,4V; 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 200÷400mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 35°; 1,8÷2,4V; 5mA
LED; SMD; 0603; rot; 200÷400mcd; 1,6x0,8x0,95mm; 35°; 1,8÷2,4V; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSR5060341F
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSR5060341F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 617...625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 200...400mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 35°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,95mm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.