Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 330mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,8÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 330mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,8÷4V
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 330mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,8÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSPG51B1S
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSPG51B1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 2,8...4V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.