Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; 78mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; 78mW
LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; 78mW
Artikel-Nr.:
     2805-OSOOJ23134A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSOOJ23134A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 78mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 220...330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: bipolar
LED-Dioden Eigenschaften: LED AC
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.