Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; blinkend; 2180÷3000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; blinkend; 2180÷3000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA
LED; 3mm; orange; blinkend; 2180÷3000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSO5RS3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSO5RS3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2180...3000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0962*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.