Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 500÷750mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; 66mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 500÷750mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; 66mW
LED; 3mm; orange; 500÷750mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,8÷2,2V; 66mW
Artikel-Nr.:
     2805-OSO5PA3133A-1MA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSO5PA3133A-1MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 1,8...2,2V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 66mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: transparent;orange
Helligkeit: 500...750mcd
LED Diodenstrom: 1mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.