Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 68÷100mcd; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 68÷100mcd; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V
LED; 3mm; orange; 68÷100mcd; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSO5JA6CF2A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSO5JA6CF2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 68...100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 150°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1008*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.