Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 100÷150mcd; 120°; Front: konkav; 1,8÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 100÷150mcd; 120°; Front: konkav; 1,8÷2,6V
LED; 3mm; orange; 100÷150mcd; 120°; Front: konkav; 1,8÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSO5JA3PC4A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSO5JA3PC4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 100...150mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Front: konkav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.