Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V
LED; 3mm; orange; 220÷330mcd; 110°; Front: flach; 1,8÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSO5JA39B1B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSO5JA39B1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 220...330mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch;ohne Stopper
Form: zylindrisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.