Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; warmweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,7÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; warmweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,7÷3,4V
LED; 3mm; warmweiß; 1120÷1560mcd; 140°; Front: flach; 2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSMMD234E1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSMMD234E1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...1560mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Farbtemperatur: 2700-3300K
LED Diodenausführung: bipolar
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper;LED AC
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.