Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5060,PLCC6; warmweiß; 4200÷5000mcd; 3000K; 120°; 60mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSM5DTS4C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM5DTS4C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC6;5060
Betriebsspannung: 3...3,6V
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 4200...5000mcd
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Abmessungen: 5x5x1,5mm
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.