Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; warmweiß; blinkend; 1560÷2180mcd; 60°; 3÷5V; 20mA; 1,8Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; 3mm; warmweiß; blinkend; 1560÷2180mcd; 60°; 3÷5V; 20mA; 1,8Hz
LED; 3mm; warmweiß; blinkend; 1560÷2180mcd; 60°; 3÷5V; 20mA; 1,8Hz
Artikel-Nr.:
     2805-OSM5DS3162A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM5DS3162A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3500k
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 1560...2180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Farbtemperatur: 2700-3200K
LED Diodenausführung: blinkend
Flackerfrequenz: 1,8Hz
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.