Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; warmweiß; 2000mcd; 120°; 50mA; 3÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; warmweiß; 2000mcd; 120°; 50mA; 3÷3,8V
LED; SMD; 3528,PLCC4; warmweiß; 2000mcd; 120°; 50mA; 3÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-OSM57LS3C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM57LS3C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 3...3,8V
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2000mcd
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.