Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; warmweiß; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; warmweiß; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; warmweiß; 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSM54L3E32B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM54L3E32B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;weiß
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 30°
Helligkeit: 6...8lm
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,45; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.