Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; warmweiß; 4200÷5800mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; warmweiß; 4200÷5800mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
LED; 5mm; warmweiß; 4200÷5800mcd; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSM54K51A5A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSM54K51A5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3500k
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent mit Diffusionsschicht
Helligkeit: 4200...5800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Farbtemperatur: 2700-3300K
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,44; y: 0,41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.