Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; gelb; 60mcd; Kathode; 12,7x17,8x6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL350701-AY
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL350701-AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: gelb
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 585...595nm
Helligkeit: 60mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,7x17,8x6,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.