Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; Matrize; 5x7; blau; 50mcd; Kathode; 12,7x17,8x6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL350701-AB
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL350701-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: blau
Montage: THT
Betriebsspannung: 3,1...3,6V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 460...475nm
Helligkeit: 50mcd
Display-Art: Matrize
Display-Auflösung: 5x7
Display-Typ: LED
Abmessungen: 12,7x17,8x6,3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.