Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; weiss; 65mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL10326-LW
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL10326-LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: weiss
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Helligkeit: 65mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,32"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 11x7x13mm
Reihenabstand: 4,88mm
Stimulus-Werte: x: 0,27; y: 0,28
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.