Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 8mm; 0,32"; Anz.Z: 1; grün; 200mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSL10326-LG
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSL10326-LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 515...530nm
Helligkeit: 200mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,32"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 11x7x13mm
Reihenabstand: 4,88mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.