Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; violett (sakura); 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; violett (sakura); 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt
LED; 3mm; violett (sakura); 3000÷4200mcd; 30°; Front: gewölbt
Artikel-Nr.:
     2805-OSK64L3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSK64L3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: violett (sakura)
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3000...4200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,25; y: 0,14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.