Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,28"; Anz.Z: 3; grün; 5÷15mcd; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,28"; Anz.Z: 3; grün; 5÷15mcd; SMD
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,28"; Anz.Z: 3; grün; 5÷15mcd; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-OSK3028A-IG
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSK3028A-IG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige grün
Hersteller: OPTOSUPPLY
Farbe: grün
Montage: SMD
Betriebsspannung: 3,1...3,6V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 510...530nm
Helligkeit: 5...15mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,28"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 22,7x12x3,75mm
Zeichenanzahl: 3
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.