Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 2x4,95x6,95mm; zweifarbig; gelb/ gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSGYH271C2B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSGYH271C2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: gelb/ gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm;565...575nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 30...68mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 2x4,95x6,95mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.