Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 3; gelb-grün; 20mA; Linse: diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSG8NX3E34B-3F3C
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG8NX3E34B-3F3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,8...2,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb-grün
Wellenlänge λd: 565...575nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 40...60mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Anzahl Dioden: 3
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.