Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 1120÷2180mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 1120÷2180mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 1120÷2180mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSG5DAS1C1A-LM
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG5DAS1C1A-LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Leistung: 0,12W
Betriebsspannung: 2,8...3,8V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1120...2180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.