Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3535; grün; 20÷25lm; 3,7x3,5x0,65mm; 120°; 3÷3,6V; 150mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3535; grün; 20÷25lm; 3,7x3,5x0,65mm; 120°; 3÷3,6V; 150mA
LED; SMD; 3535; grün; 20÷25lm; 3,7x3,5x0,65mm; 120°; 3÷3,6V; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-OSG53535C1A-150MA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG53535C1A-150MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Leistung: 540mW
Betriebsspannung: 3...3,6V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 515...525nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 150mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 20...25lm
Abmessungen: 3,7x3,5x0,65mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.