Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; Meersegrün; 6500mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; Meersegrün; 6500mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
LED; 5mm; Meersegrün; 6500mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,9÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSG3DA5121A-TU
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSG3DA5121A-TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 20°
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: Meersegrün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 500...510nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 6500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.