Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC8; RGBW; 5x5x1,6mm; 140°; 20mA; Ausführung: vierfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; PLCC8; RGBW; 5x5x1,6mm; 140°; 20mA; Ausführung: vierfarbig
LED; SMD; PLCC8; RGBW; 5x5x1,6mm; 140°; 20mA; Ausführung: vierfarbig
Artikel-Nr.:
     2805-OSFW4BS8C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSFW4BS8C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC8
Betriebsspannung: 1,8...2,6/2,8...3,6/2,8...3,6/2,8...3,6V
LED-Farbdioden: RGBW
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;520...530nm;620...630nm
Helligkeit der Farbe grün: 900...1120mcd
Helligkeit der Farbe rot: 500...750mcd
Helligkeit der Farbe blau: 330...500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Farbtemperatur: 5500-7500K
LED Diodenausführung: vierfarbig
Abmessungen: 5x5x1,6mm
Helligkeit der Farbe weiß: 2500...3000mcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.