Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb (lemon); 8÷8,5lm; 3,5x2,8x1,9mm; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb (lemon); 8÷8,5lm; 3,5x2,8x1,9mm; 120°
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb (lemon); 8÷8,5lm; 3,5x2,8x1,9mm; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-OSCL4LS1C1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSCL4LS1C1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
LED-Farbdioden: gelb (lemon)
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 8...8,5lm
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Stimulus-Werte: x: 0,395; y: 0,455
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.