Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange (orange peach); 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange (orange peach); 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
LED; 3mm; orange (orange peach); 30°; Front: gewölbt; 2,8÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OSCG4L3131A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSCG4L3131A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange (orange peach)
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Helligkeit: 4...4,4lm
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,55; y: 0,36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.