Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; blau (ice blue); 2100mcd; 3,5x2,8x1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSB64LS3C1A-CR14
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB64LS3C1A-CRLED14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Leistung: 320mW
Betriebsspannung: 5,5...20V
LED-Farbdioden: blau (ice blue)
Dioden-Typ: LED
Helligkeit: 2100mcd
LED Diodenstrom: 14mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Stimulus-Werte: x: 0,19; y: 0,29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,362*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.