Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2mm; blau; 330÷500mcd; 90°; Front: flach; 12V; Rastermaß: 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 2mm; blau; 330÷500mcd; 90°; Front: flach; 12V; Rastermaß: 2,54mm
LED; 2mm; blau; 330÷500mcd; 90°; Front: flach; 12V; Rastermaß: 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-OSB5SA7K94B-12V
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB5SA7K94B-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 12V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 2mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Diodenlinse: diffus;blau
Helligkeit: 330...500mcd
LED Diodenstrom: 10...15mA
Leuchtwinkel: 90°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.