Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; blau; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,8mm; blau; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V; Anz. Ausg: 2
LED; 4,8mm; blau; 100°; Front: gewölbt; 2,7÷3,4V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OSB56P56A1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB56P56A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 100°
Helligkeit: 2,5...3lm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.