Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0201; blau; 30÷40mcd; 0,6x0,3x0,3mm; 120°; 2,7÷3,2V; 5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSB50201C1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB50201C1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: 0201
Leistung: 64mW
Betriebsspannung: 2,7...3,2V
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm
Helligkeit: 30...40mcd
LED Diodenstrom: 5mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 0,6x0,3x0,3mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12.000 Stück (ab € 0,01617* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,72*
€ 290,0268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,56*
€ 287,4564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,04*
€ 255,8976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,56*
€ 248,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,04*
€ 230,9076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.