Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 2mm; blau; blinkend; 150÷220mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 2mm; blau; blinkend; 150÷220mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus
LED; 2mm; blau; blinkend; 150÷220mcd; 90°; 3÷5V; 20mA; Linse: diffus
Artikel-Nr.:
     2805-OSB4YS7K94B
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB4YS7K94B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 2mm
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 455...465nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 150...220mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 90°
LED Diodenausführung: blinkend
Abmessungen: 4,8x2,5mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.