Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; blau; 2÷4lm; 4x1,4x0,65mm; 120°; 2,8÷3,6V; 60mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OSB44014C1A-60MA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB44014C1A-60MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC2
Leistung: 252mW
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
LED-Farbdioden: blau
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 2...4lm
Farbtemperatur: 455-460(typ)-465K
Abmessungen: 4x1,4x0,65mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.