Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; gelb; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,8mm; gelb; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 4,8mm; gelb; 150°; Front: gewölbt; 1,8÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OS5YKE56F1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OS5YKE56F1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 90mA
Leuchtwinkel: 150°
Helligkeit: 12...15lm
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,831*
€ 2,17889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.