Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; blinkend; 10000÷12000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA; 6,8Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; blinkend; 10000÷12000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA; 6,8Hz
LED; 3mm; orange; blinkend; 10000÷12000mcd; 30°; 3÷5V; 20mA; 6,8Hz
Artikel-Nr.:
     2805-OS5OGP3131A-6.8HZ
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OS5OGP3131A-6.8HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebsspannung: 3...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 10000...12000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: blinkend
Flackerfrequenz: 6,8Hz
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.