Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 14400÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; orange; 14400÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V
LED; 3mm; orange; 14400÷18000mcd; 30°; Front: gewölbt; 1,9÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-OS5OGA3134A-1-VW
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OS5OGA3134A-1-VW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,9...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...610nm
Diodenlinse: diffus;orange
Helligkeit: 14400...18000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Stopper
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.